Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 960R

Codice art.: 588735 960R
Sconto
61,94 €
Prezzo per 1 Articolo (8,78 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Legno con metallo
  • Spessore piano (legno con inclusioni metalliche): < 175
  • Tipo di taglio: Taglio a precisione angolare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 2,5 mm
Lunghezza lama 225 mm
Ottimizzato per il materiale Legno con metallo
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) < 175 mm
Tipo di taglio Taglio a precisione angolare
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588735 960R
EAN / GTIN 082472203721
Codice del produttore 20372960R5
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Esecuzione:

Elevata resistenza grazie alla compattazione successiva della superficie del bordo di taglio.

Fornitura:

5 pezzi.