Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 824R

Codice art.: 588735 824R
Sconto
31,99 €
Prezzo per 1 Articolo (4,54 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 1,5-4
  • Profilo in metallo (aperto): < 150
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,06 mm
Lunghezza lama 200 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 1,5-4 mm
Profilo in metallo (aperto) < 150 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588735 824R
EAN / GTIN 082472205794
Codice del produttore 20579824R
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Esecuzione:

Elevata resistenza grazie alla compattazione successiva della superficie del bordo di taglio.

Fornitura:

5 pezzi.