Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 6114R

Codice art.: 588735 6114R
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (6,83 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 3-8
  • Profilo in metallo (aperto): < 100
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; Taglio a precisione angolare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,8 mm
Lunghezza lama 150 mm
Ottimizzato per il materiale INOX
Spessore lamiera (lamiera forata) 3-8 mm
Profilo in metallo (aperto) < 100 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine; Taglio a precisione angolare
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588735 6114R
EAN / GTIN 082472201727
Codice del produttore 201726114R
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Esecuzione:

Elevata resistenza grazie alla compattazione successiva della superficie del bordo di taglio.

Fornitura:

5 pezzi.