DDC-EC 124.00-135.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: 4841333
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4841333
EAN / GTIN 7291075466928
Codice del produttore 4841333
Numero-L L24020 321

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 113 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 124 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 113 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 135.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 124 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 131 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 205 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto