• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

DSC-EC 136.00-147.99 Barenatore a tubo singolo con foro passante, filetto esterno a 4 principi e cartucce

Codice art.: 4841267

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4841267
EAN / GTIN 7291075448573
Codice del produttore 4841267
Numero-L L24020 263

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 205 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 125 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I26
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 147.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 136 mm
  • Overall Length (OAL) 205 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto