• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

DSC-EC 112.00-123.99 Barenatore a tubo singolo con foro passante, filetto esterno a 4 principi e cartucce

Codice art.: 4841265

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4841265
EAN / GTIN 7291075448559
Codice del produttore 4841265
Numero-L L24020 258

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 205 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 101 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I24
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 123.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 112 mm
  • Overall Length (OAL) 205 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto