Cartuccia Y Vario Plus Eco, destra, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 274540 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Chiave di sistema: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Chiave di sistema
Profondità di taglio cave tmax. 45 mm
Lunghezza complessiva L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Inserto adatto 273665 – 273786
Vite di serraggio 279815 9
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274540 3
EAN / GTIN 4067263112440
Codice del produttore 274540 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per la troncatura di alberi con diametro massimo di 90 mm.

Per:

Supporto Vario Plus Eco n. art. 274530; 274500; 274503.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili).
La chiave di montaggio n. art. 279940 Dim. 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vario Plus Eco" Visualizza tutto