{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| ⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 26 mm | |
| ⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 34 mm | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Larghezza gola w | 2 mm | |
| Profondità di taglio cave tmax. | 16 mm | |
| Inserto adatto | n. art. 273656 − 273749 | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia |
| Codice articolo | 274514 26/34 | |
| EAN / GTIN | 4067263950431 | |
| Codice del produttore | 274514 26/34 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |