Supporto base Vario Plus Eco, destra, Tipo attacco codolo: HSK63

Codice art.: 274530 HSK63
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo attacco codolo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
Tipo di impiego destra
Tipo attacco codolo HSK63
Sporgenza totale Dim. A 105 mm
Passaggio interno per LR
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Vite di montaggio 279815 9
Vite di bloccaggio 279815 24
Listello di fissaggio 279928 7
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274530 HSK63
EAN / GTIN 4067263112402
Codice del produttore 274530 HSK63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

Per:

Cartuccia Vario Plus Eco.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vario Plus Eco" Visualizza tutto