{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | DOVEIQGRIP | |
| Dimensione codolo | 40 mm | |
| Larghezza gola w | 16 mm | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| CDX | 50 mm | |
| WF | 32,6 mm | |
| OAL | 180 mm | |
| WB | 14,8 mm | |
| Sporgenza totale | 50 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | no | |
| Denominazione originale prodotto | THDR 4040-16T50-IQ | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 274140 40/16 | |
| EAN / GTIN | 7291075316735 | |
| Codice del produttore | 2801985 |