Portautensili THD DOVEIQGRIP, destra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/12mm

Codice art.: 274140 25/12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQGRIP
Dimensione codolo 25 mm
Larghezza gola w 12 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 19,5 mm
OAL 170 mm
WB 11 mm
Sporgenza totale 20 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto THDR 2525-12T20-IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274140 25/12
EAN / GTIN 7291075316674
Codice del produttore 2801979

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto