Portautensili THD DOVEIQGRIP, destra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 32/16mm

Codice art.: 274140 32/16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQGRIP
Dimensione codolo 32 mm
Larghezza gola w 16 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
HBH 8 mm
HBL 48 mm
CDX 40 mm
WF 24,6 mm
OAL 170 mm
WB 14,8 mm
Sporgenza totale 40 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto THDR 3232-16T40-IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274140 32/16
EAN / GTIN 7291075316711
Codice del produttore 2801983

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto