Inserti per taglio PENTACUT 17 N-P destro, IC1008, Larghezza gola w / misura inserto: 1/17mm

Codice art.: 273956 1/17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli P
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Misura inserto ⌀ d 17 mm
Larghezza gola w 1 mm
Raggio di curvatura R 0,1 mm
Tipo IC1008
CUTDIA 6 mm
Profondità cave tmax 3 mm
Avanzamento f 0,02 mm/gir. - 0,05 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie PENTACUT
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PENTA 17N100P010RS IC1008
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273956 1/17
EAN / GTIN 7291075390131
Codice del produttore 3337223

Descrizione

Uso:

Sistema universale per la lavorazione di componenti di piccole dimensioni. Per operazioni di troncatura e scanalatura, tornitura, filettatura e barenatura in tiro.
Per troncatura e scanalatura. Rompitruciolo positivo. Taglio dolce.

Per:

Portautensili n. art. 273950273951.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto