{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | PENTACUT | |
| Dimensione codolo | 10 mm | |
| Misura inserto | 17 mm | |
| Tipo di impiego | sinistro | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Profondità cave tmax | 4 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 17 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
| HBH | 2 mm | |
| OAH | 15,6 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | no | |
| Denominazione originale prodotto | PCHLS 10-17 | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | 
| Codice articolo | 273951 10/17 | |
| EAN / GTIN | 7291075389487 | |
| Codice del produttore | 3324372 |