{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | UNI | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Rompi-trucioli | NP | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 150 m/min | |
| Larghezza gola w | 2 mm | |
| Raggio di curvatura R | 0,8 mm | |
| Tipo | IC1008 | |
| RETOL | 0,02 mm | |
| CUTDIA | 32 mm | |
| Profondità cave tmax | 4 mm | |
| Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Avanzamento f con troncatura | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
| Avanzamento f con scanalatura | 0,05 mm/gir. - 0,09 mm/gir. | |
| Profondità di taglio ap min. | 0,05 mm | |
| Profondità di taglio ap max. | 2,5 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 5 | |
| Profilo degli inserti | neutro | |
| Serie | PENTACUT | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Denominazione originale prodotto | PENTA 17-200NP08LS IC1008 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
| Codice articolo | 273959 2/17 | |
| EAN / GTIN | 7291075389661 | |
| Codice del produttore | 3336638 |