{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | UNI | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Rompi-trucioli | P | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 180 m/min | |
| Misura inserto ⌀ d | 17 mm | |
| Larghezza gola w | 0,5 mm | |
| Tipo | IC1008 | |
| CUTDIA | 4 mm | |
| Profondità cave tmax | 2 mm | |
| Avanzamento f | 0,02 mm/gir. - 0,04 mm/gir. | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 5 | |
| Profilo degli inserti | neutro | |
| Serie | PENTACUT | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Denominazione originale prodotto | PENTA 17N050P000RS IC1008 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
| Codice articolo | 273956 0,5/17 | |
| EAN / GTIN | 7291075390094 | |
| Codice del produttore | 3337218 |