{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 20 | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 6×D | |
| Codolo | ABS | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Per testina di foratura | 20 mm - 25 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 150 mm | |
| ⌀ Corpo base d1 | 19 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 185 mm | |
| ⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 236652 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109076204 | |
| Codice del produttore | V47 40201 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |