{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ Nominale DC | 26 | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 6×D | |
| Codolo | ABS | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Per testina di foratura | 26 mm - 32 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 175 mm | |
| ⌀ Corpo base d1 | 25 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 210 mm | |
| ⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti | 
| Codice articolo | 236652 26 | |
| EAN / GTIN | 4047109076235 | |
| Codice del produttore | 1086625095 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |