Corpo base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 55mm

Codice art.: 236652 55
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 6×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 55
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 6×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Per testina di foratura 55 mm - 64 mm
Lunghezza utile L1 370 mm
⌀ Corpo base d1 53,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 435 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 80 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236652 55
EAN / GTIN 4047109095953
Codice del produttore 1086653598
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 6×D.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • Esecuzione codolo ABS.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.