KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD..

Artikel-Nr.: 221905 32/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 17 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Gesamtlänge Lges 43 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 49 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Rampingwinkel αmax 0,88 Grad
Rampinglänge L für αmax 16,3 mm
passende Wendeschneidplatte XD.. 0904
Wendeplattengröße 09
Wendeplattenschraube 229918 (T15; 2,1 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221905 32/4
EAN / GTIN 4056544196538
Herstellernummer 6024362
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte