{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Schaftausführung | mit Gewinde | |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Innenkühlung | ja | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
| Aufnahmegewinde M | M12 | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 35 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Rampingwinkel αmax | 1,55 Grad | |
| Rampinglänge L für αmax | 9,3 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | |
| Wendeplattengröße | 09 | |
| Wendeplattenschraube | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
| Produktart | Kopierfräser |
| Artikelnummer | 221905 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4059782503212 | |
| Herstellernummer | 5667916 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |