KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

Artikel-Nr.: 221905 25/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 10 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,9 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
Aufnahmegewinde M M12
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 35 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Rampingwinkel αmax 1,55 Grad
Rampinglänge L für αmax 9,3 mm
passende Wendeschneidplatte XP.. 0603
Wendeplattengröße 06
Wendeplattenschraube 229916 (T7; 0,8 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221905 25/3
EAN / GTIN 2050002058514
Herstellernummer 5665964
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte