{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Transportkoffer | |
| Herstellerbezeichnung | AMM 700 Max Select | |
| Werkzeugaufnahme | StarlockMax | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
| Schwingzahl | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
| Gewicht | 1,1 kg | |
| Produktart | Oszillierer |
| Artikelnummer | 077805 71293462 | |
| EAN / GTIN | 4014586893174 | |
| Herstellernummer | 71293462000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |