Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

MultiMaster MM 700 Max Top Akku, Typ: 71293461

Artikel-Nr.: 077805 71293461

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung AMM 700 MAX
Werkzeugaufnahme StarlockMax
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 3 Ah
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Schwingzahl 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitude (Oszillationsbewegung) 2 × 2,0 Grad
Gewicht 1,6 kg
Produktart Oszillierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077805 71293461
Herstellernummer 71293461000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
  • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
  • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
  • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

Bestgeeignetes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kuststoffe. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

Lieferumfang:

60-teiliges Zubehörset, 1× Schnellladegerät ALG 80, 2× Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 3 Ah), 1× Absaugvorrichtung, 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer.
2× E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1× E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm), 1× E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× Sägeblatt segmentiert (D85), 1× HM Segmentsägeblatt, 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schneidmesser, Pilzform, 1× Multimesser, 1× Schleifplatte gelocht, je 10× Schleifblätter, gelocht (K60, K80, K120, K180).

Hinweis:

Passende Akkus für MultiVolt Akku-Schnittstelle finden Sie unter Nr. 073832.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte