Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

MultiMaster MM 700 Max Top Akku, Typ: 71292761

Artikel-Nr.: 077805 71292761

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung AFSC 18 QSL
Werkzeugaufnahme StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5 Ah
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Schwingzahl 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Schwingungswinkel 4 Grad
Eckmaß Schleifplatte 80 mm
Gewicht 1,8 kg
Produktart Oszillierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077805 71292761
Herstellernummer 71292761000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
  • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
  • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
  • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

Bestgeeignetes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kuststoffe. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Akkus für MultiVolt Akku-Schnittstelle finden Sie unter Nr. 073832.

Passende Produkte