Illesztő kötés 6GP60 kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG8071 50
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (417,33 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilátok
Dinamikus viszkozitás 200 000 mPas - 600 000 mPas
Sűrűség 1,13 g/cm3
Alak pasztózus
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 5 min - 15 min
Üzemi szilárdság 3 óra - 6 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Mechanikusan ellenálló
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Felhasználási tartomány Illesztett kötés; Javítás
Max. M menetmérethez M20
Maximális hézagméret 0,3 mm
Szilárdsági osztály Nagyszilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 18 Nm
Festék ezüst
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Illesztő termék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG8071 50
EAN / GTIN 4067263137320
Gyártó száma GG8071 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).
6GP60 típus. Elhasználódott területek javításához és a helyes illesztések helyreállításához. Nagy hézagmérethez alkalmas. A megszáradt termék fúrással, marással vagy csiszolással megmunkálható.

Jellemző:

Tartalom 3 darab

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése