{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kémiai alap | Metakrilát-észter | |
| Dinamikus viszkozitás | 20 000 mPas - 40 000 mPas | |
| Sűrűség | 1,09 g/cm3 | |
| Alak | folyékony | |
| Lobbanáspont | 100 °C | |
| Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
| Száradás | 5 min - 15 min | |
| Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
| Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Jelölésmentes | |
| Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
| Alkalmas anyagok | Fém | |
| Felhasználási tartomány | Csőmenet; Csőtömítés | |
| Max. M menetmérethez | M80 | |
| Menetmérethez, col | 3 coll | |
| Maximális hézagméret | 0,35 mm | |
| Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | |
| Legkisebb leszakadási nyomaték | 20 Nm - 30 Nm | |
| Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
| Festék | sárga | |
| Űrtartalom | 50 ml | |
| Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
| Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
| Sorozat | GreenPlus | |
| Termék fajtája | Tömítőanyag |
| Cikkszám | GG8066 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136477 | |
| Gyártó száma | GG8066 50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |