{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kémiai alap | Metakrilátok | |
| Dinamikus viszkozitás | 10 mPas - 20 mPas | |
| Sűrűség | 1,08 g/cm3 | |
| Alak | folyékony | |
| Lobbanáspont | 100 °C | |
| Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
| Száradás | 40 min - 60 min | |
| Üzemi szilárdság | 5 óra - 8 óra | |
| Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít | |
| Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
| Alkalmas anyagok | Fém | |
| Felhasználási tartomány | Menettömítés; Csavarbiztosítás; univerzálisan használható; Előszerelt csavarkötések | |
| Max. M menetmérethez | M6 | |
| Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
| Legkisebb leszakadási nyomaték | 10 Nm - 15 Nm | |
| Festék | zöld | |
| Űrtartalom | 50 ml | |
| Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
| Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
| Sorozat | GreenPlus | |
| Termék fajtája | Csavarbiztosítás |
| Cikkszám | GG8063 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136446 | |
| Gyártó száma | GG8063 50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |