Csavarbiztosító 2GP43 kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG8061 50
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (425,33 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilátok
Dinamikus viszkozitás 1 500 mPas - 4 000 mPas
Sűrűség 1,08 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 5 min - 15 min
Üzemi szilárdság 3 óra - 6 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Vibrációálló
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Felhasználási tartomány Menettömítés; univerzálisan használható; Olajos felületek
Max. M menetmérethez M36
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 15 Nm - 25 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék kék
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Csavarbiztosítás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG8061 50
EAN / GTIN 4067263137207
Gyártó száma GG8061 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.
2GP43 típus, közepes szilárdságú. Tömít és lezár sokféle csavarkötés fajtát. Vibrációknak nagyon ellenáll. Gyorsan szárad sokféle vasfémen. Nagyobb mértékben viseli el az olajat.

Jellemző:

Tartalom 3 darab

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (> 150°) lehetséges.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése