Sarokmaró 90° kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG2123 16/2
Ár beállítása 5 Darab (57,40 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Forgácsolási stratégia MTC
Kinyúlási hossz L1 37 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 29 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 30 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,32 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,85 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1003..
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tartalom 5″ db
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2123 16/2
EAN / GTIN 4067263078951
Gyártó száma GG2123 16/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mint a 215803 16/2.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek