GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E, C alak, kedvezményes csomagban, 5 darab

Cikkszám: GG1358 M16
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (27,12 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
743 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M16
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 14 mm
Menet ⌀ 16 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Sorozat Vap Tap
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 48 mm
Tartalom 5
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1358 M16
EAN / GTIN 4069515046442
Gyártó száma GG1358 M16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
18
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
18
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan használható az anyagok széles körében. Optimalizált nyak- és horonyhossz a jobb forgácselvezetés érdekében mély menetek esetén. Nagy teljesítményű HSS-E szerszámanyag nagyobb vanádium tartalommal a jobb kopásállóság érdekében. Gőzölt felület, elkerülhetőek az élrátét képződések.
Mint a: 135805.

Figyelem:

≤ M16-ig a tartalom 5 db/készlet.
≥ M18-tól a tartalom 3 db db/készlet.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Vap Tap" Összes megtekintése