{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Vap Tap | |
| Menetméret | G1/8 | |
| Bevonat | gőzölt | |
| Menetfajta | G | |
| Profilszög | 55 fok | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 5156 | |
| Bekezdő alak | B | |
| Szár | Hengeres szár, h9 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetemelkedés | 0,907 mm | |
| Menet / coll | 28 | |
| Menet ⌀ | 9,73 mm | |
| Teljes hossz L | 90 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
| Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
| Magfurat ⌀ | 8,8 mm | |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
| Forgácshornyok száma | 3 | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Menetmélység | 29,19 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró |
| Cikkszám | 133328 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4069515001380 | |
| Gyártó száma | 133328 G1/8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |