{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Vap Tap | |
| Menetméret | G3/8 | |
| Bevonat | gőzölt | |
| Menetfajta | G | |
| Profilszög | 55 fok | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 5156 | |
| Bekezdő alak | B | |
| Szár | Hengeres szár, h9 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetemelkedés | 1,337 mm | |
| Menet / coll | 19 | |
| Menet ⌀ | 16,66 mm | |
| Teljes hossz L | 100 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Szár négyszög □ | 9 mm | |
| Magfurat ⌀ | 15,25 mm | |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
| Forgácshornyok száma | 3 | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Menetmélység | 49,98 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró |
| Cikkszám | 133328 G3/8 | |
| EAN / GTIN | 4069515003025 | |
| Gyártó száma | 133328 G3/8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |