GARANT Vap Tap átmenő furat gépi menetfúró, Metrikus menethez: M3-12

Cikkszám: 146437 M3-12
Kedvezmény
122,20 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Metrikus menethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szabvány: DIN 371; DIN 376

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Vap Tap
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szabvány DIN 371; DIN 376
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 146437 M3-12
EAN / GTIN 4069515037549
Gyártó száma 146437 M3-12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
18
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
18
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetőek.
Az M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró M3 – M12 132642 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Vap Tap" Összes megtekintése