Fiókelválasztó, Magasság 50 mm, Típus: 149

Cikkszám: 960550 149
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 684 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény; Polcos szekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény; Polcos szekrény
Magasság 50 mm
Szélesség 149 mm
Szélesség E-ben 9 E
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Hajlított rögzítő címketartóhoz igen
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Anyag Alumínium
Rögzítés a fiók aljához a 960530 sz. csavarokkal
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960550 149
EAN / GTIN 4045197333612
Gyártó száma 960550 149
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alu

Felhasználás:

A fiókok további felosztásához a 960490 - 960520 sz. fiókelválasztókkal együtt alkalmazva.

Figyelem:

Fiókelválasztó / elválasztólemez készleteket lásd 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480 sz.