{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
| Magasság | 50 mm | |
| Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
| Fiók előlap magassághoz | 75 mm | |
| Fiók szélességhez | 1 322 mm | |
| Fiók szélessége E-ben | 78E | |
| Fiókmélység | 610 mm | |
| Fiók mélysége E-ben | 36E | |
| Anyag | RAL 7035 világosszürke lakkozott acéllemez | |
| Rögzítés a fiók aljához | Csavarkötés a 960530 sz. csavarokkal | |
| Termék fajtája | Elválasztó lapok |
| Cikkszám | 960520 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197333414 | |
| Gyártó száma | 960520 75 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |