{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
| Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
| Válaszfalak száma | 2 | |
| Felosztó elemek száma | 4 | |
| Fiók előlap magassághoz | 300 mm; 400 mm | |
| Fiók szélessége E-ben | 36E | |
| Fiók mélysége E-ben | 36E | |
| Fiók hasznos szélessége | 612 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 612 mm | |
| Termék fajtája | Fiók válaszfal |
| Cikkszám | 960360 2+4 | |
| EAN / GTIN | 4045197345264 | |
| Gyártó száma | 960360 2+4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |