Fiókelválasztó, horganyzott, 610 mm szélességű fiókhoz, 36 E, Fiók frontmagasságához: 50mm

Cikkszám: 960500 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 323 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók frontmagasságához (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Magasság 27 mm
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Fiók előlap magassághoz 50 mm
Fiók szélességhez 610 mm
Fiók szélessége E-ben 36E
Fiókmélység 610 mm
Fiók mélysége E-ben 36E
Anyag RAL 7035 világosszürke lakkozott acéllemez
Rögzítés a fiók aljához Csavarkötés a 960530 sz. csavarokkal
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960500 50
EAN / GTIN 4045197333292
Gyártó száma 960500 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A fiókelválasztók igazodnak a fiókok befoglaló magasságához. Oldalsó hornyok 17:17 mm-ként az elválasztó lemezek rögzítéséhez. Csavarozza össze a válaszfalakat a fiókfenékkel (a csavarokat lásd 960530 cikkszám).

Felhasználás:

A fiókszélesség vagy mélység felosztásához a 943011 / 3021 sz. 36×36 E fiókok esetén, valamint a 36 E mélységű fiókok fiókszélességének felosztásához.