Fiókelválasztó, fiókmélység, 52 E, Magasság: 73mm

Cikkszám: 960030 73
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
620 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Munkapad

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Munkapad
Magasság 73 mm
Felosztó egység (E) 1E = 10 mm
Fiók előlap magassághoz 100; 120 mm
Fiókmélység 520 mm
Fiók mélysége E-ben 52E
Anyag Acéllemez, horganyzott
Rögzítés a fiók aljához Csavarkötés, a rögzítőcsavarok mellékelve vannak
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960030 73
EAN / GTIN 4045197327499
Gyártó száma 960030 73
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemezből, horonytávolság 10 mm (az E felosztó egységeknek felel meg). Szállítás rögzítőcsavarokkal.

Alkalmazható:

A 920140 sz., 933730 sz., 933760 sz. fiókokhoz és a 920000 sz., 920010 sz., 930950 − 933427 sz.,
933500933900 sz. és 934400934650 sz. munkapadok fiókjaihoz.