Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Hatszögletű munkapad, Modell: 250/7A

Cikkszám: 933500 250/7A

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 100
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 2 000
  • Lapvastagság: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Munkapad magassága 850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 100 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 2 000 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 90 %
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
Sorozat KOMBI
Magasság 850 mm
Fiókház magassága 800 mm
Fiókház szélessége 600 mm
Fiókház mélysége 630 mm
Fiók hasznos szélessége 490 mm
Fiók hasznos mélysége 520 mm
Munkalap anyaga Bükk-multiplex
Munkalap felülete színtelen lakkozás
Súly 455 kg
Termék fajtája Hatszögletű munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 933500 250/7A
Gyártó száma 933500 250/7A
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

250/7A modell 6 fiókkal, 250/7B modell 7 fiókkal házanként.
Fiókházak acéllemezből. Hengerzárral központilag zárható. Fiókok széles alumínium fogantyúval és feliratcsíkokkal, akár 90 %-os kihúzás. A belső oldalakon hornyolt lécek a fiókok felosztásához.
250/7T2 modell 2 fiókkal, 250/7T3 modell 3 fiókkal és szekrényenként 1 1 fiókkal és 1 ajtós rekesszel.
50 mm vastag bükk-multiplex munkalap, vízálló ragasztással. Színtelen UV-lakkozással.

Kivitel - kép:

Szállítás szétszerelve, a fiókház felszerelése választhatóan jobb vagy bal oldalra is lehetséges.
Keskeny fiókházzal is szállítható. Az ár külön kérésre.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság házanként: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok és ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Tartozékokat lásd a 933910 − 933990, a fiókelválasztókat a 960030960180, az Aquarado rendszert a 960900 − 961500 cikkszámokon. Igény esetén más szekrények, eltérő fiókelrendezés vagy különleges munkalap méretek is szállíthatók.
Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Megfelelő termékek