Utólagos futómű készlet, Ház mélysége G-ben: 28

Cikkszám: 958480 28
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház mélysége G-ben Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felfekvési magasság 160 mm
Mélység 700 mm
Fix kerék ⌀ 125 mm
Kormányozható kerék ⌀ 125 mm
Maximális teherbírás 600 kg
Termék fajtája Gördítő egység

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 958480 28
EAN / GTIN 4062406133498
Gyártó száma 958480 28
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéllemez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. Az oldalfalnál tolható.
Utólagos felszereléshez GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre.

Alkalmazható:

931005931535 sz. szerszámszekrényekhez, 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723 sz. nagyméretű szekrényekhez.

Tartalom:

1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott kerékkel, 1 × kereszttartó 2 fix kerékkel, 1 × tolófogantyú készlet.

Figyelem:

A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.
A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.

Figyelem:

A futómű alkalmas GridLine szerszámszekrényekhez, maximum 950 mm magasságig. Maximális teherbírás szerszámszekrényeknél összesen 600 kg. Kötelezően egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező fiókokat kell beszerelni.
A futómű alkalmas GridLine nagyméretű szekrényekhez, maximum 1000 mm magasságig. Maximális teherbírás nagyméretű szekrényeknél összesen 200 kg. Csak GridLine nagyméretű szekrényekhez fiókok nélkül.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Futómű max. 1250 mm (50 G) szélességű GridLine szekrényre vagy szerszámszekrényre történő felszereléshez a kombinációs táblázatnak megfelelően.
  • Tolófogantyú szerelőblokk nélkül GridLine szekrényre és szerszámszekrényre történő felszereléshez.
  • Tolófogantyú szerelőblokkal munkapad munkalapra történő felszereléshez (gurítható).
  • Szerszámszekrényre történő felszerelésnél cserélje ki a fiókokat egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokra.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne álljon vagy üljön a szekrényre. Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • 1500 mm vagy 2000 mm (60 G és 80 G) szélességű szekrényre nem szerelhető.