{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 200 kg | |
| Szekrényház belső teherbírása | 1 600 kg | |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 1 000 mm | |
| Szélesség | 1 000 mm | |
| Mélység | 700 mm | |
| Szélesség G-ben | 40 | |
| Mélység G-ben | 28 | |
| Hasznos magasság | 845 mm | |
| Polclapok száma | 2 | |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
| ComfortClose | nem | |
| Fogantyú pozícionálása | Felül | |
| Súly | 80 kg | |
| Termék fajtája | Nagyteherbírású szekrény |
| Cikkszám | 942323 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406072506 | |
| Gyártó száma | 942323 1000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |