Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/5A

Cikkszám: 931005 800/5A
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×24
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 800 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 700 mm
Fiókok hasznos magassága 700 mm
Fiók előlap magasság 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Fiókok száma 5
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető nem
Súly 95 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 931005 800/5A
EAN / GTIN 4062406062392
Gyártó száma 931005 800/5A
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 100, 125, 300

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • A szekrényt a padlóhoz kell rögzíteni.
  • Szerelőkocsivá történő alakításkor cserélje ki a fiókokat egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokra.
  • A futómű teherbírásánál a ház súlyát vegye figyelembe.
  • Önálló felszerelésnél vegye figyelembe a hasznos magasságot.
  • Kombinálható a 958480 sz. 24 vagy 28 méretű
  • GridLine futóművel.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.
  • Csak egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokkal szerelje fel.
  • A leállítás után rögzítse a kormányozható kerekeket a rögzítőfék használatával.
  • Sarok összekötő szekrény 700 mm mély (28G) szerszámszekrényekhez.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.
  • Szerszámtartós GridLine fiókbetétekkel történő felszereléshez.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne álljon vagy üljön a szerelőkocsira.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Futóművel nem kombinálható.
  • Ne nyisson ki egyszerre több fiókot.
  • A CNC kiszolgáló szekrény nem kombinálható futóművel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek