Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 5

Cikkszám: 955110 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 115

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 115 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 115 mm
Kivitel mérőszerszámmal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955110 5
EAN / GTIN 2050002004566
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955110 méret: 1 db
EDDING jelölőtoll 085130 sz. B méret: 1 db
GARANT digitális tolómérő, 412680 sz. 150 méret: 1 db
GARANT kengyeles mikrométer, 420402 sz. 0–25 méret: 1 db
Műanyag mérce, 466200 sz. 1 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db