Jelölőtoll, Felirat színe: R

Cikkszám: 085130 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 310 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felirat színe Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése edding 3000
Maximális vonalvastagság 3 mm
Minimális vonalvastagság 1,5 mm
Szín piros
gyorsan szárad igen
vízálló igen
utántölthető igen
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Gyártó száma 4-3000-002 ROT
Gyártó/felelős személy edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Leírás

Kivitel:

edding 3000, kerek hegy, vonalvastagság kb. 1,5 − 3 mm. 100%-ban újrahasznosított alumínium szár (fogyasztás után újrahasznosított).

Felhasználás:

Szinte minden anyag, akár fém, üveg, műanyag feliratozásához.