Műanyag mérce, Hossz: 1m

Cikkszám: 466200 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
785 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EG III

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG III
Elemek száma 10
Hossz 1 m
Szélesség 13 mm
Termék fajtája Mérce

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Gyártó száma 27062

Leírás

Kivitel:

Üvegszálas erősítésű, nem hajlékony műanyag elemek, matt felülettel. Rendkívül ellenállóképes és törésálló; repedés-, karcolás- és vízálló. Az elemek hornyosan kapcsolódnak és pontosan jelölt mm osztással rendelkeznek. Az elemek 90°-os és180°-os állásban rögzülnek.