Műanyag mérce, Hossz: 2Rm

Cikkszám: 466200 2R
Ár / 1 Darab (6,17 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
320 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EG III

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG III
Elemek száma 10
Hossz 2 m
Szélesség 15 mm
Termék fajtája Mérce

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 466200 2R
EAN / GTIN 4010995270599
Gyártó száma 27059

Leírás

Kivitel:

Üvegszálas erősítésű, nem hajlékony műanyag elemek, matt felülettel. Rendkívül ellenállóképes és törésálló; repedés-, karcolás- és vízálló. Az elemek hornyosan kapcsolódnak és pontosan jelölt mm osztással rendelkeznek. Az elemek 90°-os és180°-os állásban rögzülnek.
Kopásálló fémvégekkel a kezdő és záró elemen. Kétoldalas leolvasás visszafelé futó skálával (Recto Verso).