{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Multifix | |
| Hossz | 455 mm | |
| Mélység | 60 mm | |
| Beépítési magasság | 120 mm | |
| Világítótest hossza | 300 mm | |
| Világítótest mélysége | 30 mm | |
| Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer | |
| Névleges feszültség | 250 V | |
| Teljesítményfelvétel | 15 W | |
| Be- / kikapcsoló | igen | |
| Fényáram | 630 lm | |
| Be- / kikapcsolók száma | 1 | |
| LED-es technológia | igen | |
| Fokozatmentesen forgatható | 180 fok | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Felszerelhető lámpa |
| Cikkszám | 928620 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406117504 | |
| Gyártó száma | 928620 15 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |