Multifix, Típushoz: 300

Cikkszám: 928201 300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Workstation; Multifix
Magasság 90 mm
Szélesség 240 mm
Hasznos szélesség 234 mm
Dőlésszög 0 fok; 20 fok; 30 fok
Típushoz 300
Teherbírás 50 kg
Súly 0,7 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Gyártó száma 928201 300
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium multifunkciós sín. GARANT easyFix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, mágneses tartókkal és Shadowboardokkal, valamint a 928630 sz. lámpával való felhasználáshoz (1000 mérettől). A felszerelés beakasztással történik.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz., perforált fal GARANT easyFix alapelemmel 955820 sz. 2-es méret.

Figyelem:

A karcsú kivitelű GARANT easyFix akasztók és tartók csak korlátozottan alkalmasak.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.