{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
| Magasságállítás osztása | 20 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Magasság | 542 mm | |
| Szélesség | 430 mm | |
| Mélység | 630 mm | |
| Hasznos magasság | 460 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 320 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
| Fiókok hasznos magassága | 460 mm | |
| Fiókok száma | 3 | |
| Súly | 38 kg | |
| Termék fajtája | Munkapad ház |
| Cikkszám | 927120 S4H | |
| EAN / GTIN | 4045197737687 | |
| Gyártó száma | 927120 S4H | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |